S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01240006
品番
SL 4.5
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。