※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01240313
品番
HGGCNVBE R5
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
R
5.0
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。