RAMPAGE IV FORMULA マザーボード RAMPAGE IV FORMULA ASUS(エイスース) 01240688

RAMPAGE IV FORMULA マザーボード RAMPAGE IV FORMULA ASUS(エイスース) 01240688 RAMPAGE IV FORMULA マザーボード RAMPAGE IV FORMULA ASUS(エイスース) 01240688 RAMPAGE IV FORMULA マザーボード RAMPAGE IV FORMULA ASUS(エイスース) 01240688 RAMPAGE IV FORMULA マザーボード RAMPAGE IV FORMULA ASUS(エイスース) 01240688

マザーボード RAMPAGE IV FORMULA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01240688 品番RAMPAGE IV FORMULA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマート&スタイリッシュな第4世代"FORMULA"
機能を絞ったX-79+Quad-chメモリ対応モデル

仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA2011/システムバス:-/対応メモリ:Quad Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 2400(O.C)/2200(O.C)/2133(O.C)/1800(O.C)/1600/1333/1066 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:4/PCI-E×4:0/PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0/PCI:0/SLI:○、4-Way SLI可/CrossFireX:○、4-Way CF可/オンボードグラフィック:なし/映像出力端子:(HDMI)-・(DP)-・(DVI)-・(D-Sub15)-・Storage/RAID:(サウスブリッジ)2 x SATA 6Gb/s (Red) 4 x SATA 3Gb/s (Black) supports RAID 0,1,5,10、(別途搭載チップ):2 x Power e-SATA 6Gb/s 、2 x SATA 6Gb/s (ASM1061)/LAN:1 x Gigabit LAN (Intel)/オーディオ:HD8ch (SupremeFX 3)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:4/2(リア/内部)ASMedia/USB2.0:6/6(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:-/PS/2:1 x コンボ 寸法(mm)ATX ( 305 mm x 244 mm )(ボードサイズ) 質量(kg)2.56 チップセットIntel X79 Bluetooth-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする