曜日別特売
Y-11 ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム SOFT99 01242596

ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)550
幅(mm)6
内容量1本注文コード01242596品番Y-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

長さ(mm)550幅(mm)6商品タイプ撥水
注意
※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意下さい。
※純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: ルノー車の交換用
アダプト

輸入車用替えゴムは、カーショップなどの店舗でも置いてなかったのでモノタロウで購入しました。
他の商品と合わせて送料も無料になり、お盆期間中でも発送が早くてとても助かりました。
届いた商品も当然何も問題無く、キチンと使えて大変満足です。
今後もリピートすると思います。

2025-05-30
用途: VWゴルフ4の助手席側
不動産業

車の特性で、ビビリ音が早く感じられ、都度交換しています。費用が抑えられ満足してます。

2025-04-21
用途: ガラコを塗ったフロントガラス用に
サービス業

ガラコの水弾きは気に入っているのだが、ワイパーのビビりには閉口。ガラコワイパーに替えればウソのようにスムーズ。この替えゴムでまた暫くお世話になります。

2024-10-10
用途: ワイパーゴム交換
サービス業

撥水コートすると輸入車に絶対発生するビビリが発生しにくいのがとても良い。使い続けるほど、ビビリが減少し、スムーズな拭き取りが可能になってきた。

対象商品 : 01242578
2024-08-27
用途: ワイパー交換、撥水性抜群
運輸・通信業

外車のメンテに使用していますが、純正より撥水性が良く視界良好を保つので雨の日の安全運転に貢献してくれています。

対象商品 : 01242596
2023-03-09
用途: 社用車のワイパーゴム交換
金融・保険業

輸入車のワイパーはガラスへの圧が強く、純正では交換後すぐに摩擦音が出ます。「ガガガガ」と。ガラコは優秀です、ゴムが劣化してきても鳴りません。

対象商品 : 01242578
2021-05-16
用途: BMW miniに使用
製造業

純正ワイパーだと古くなってくるとガタガタとビビりながら動き、拭きムラもかなり出てきますが、このワイパーだと拭きムラは出てきますがビビりません。ゴムが新しいときは、拭きムラも無くとてもスムーズに動いてくれます。ふき取り、耐久性共に純正より良いと思います。実店舗やネットで買おうと思っても在庫が無かったり、送料込みだと割高なところが多いのですが、モノタロウだと在庫もあるし、あわせ買いして送料無料にすれば一番安のではないでしょうか。

対象商品 : 01242578
2020-09-25
用途: ワイパーリフィル交換
有限会社パステック

実店舗では在庫が無いことも多いサイズですが、納期も早くモノタロウさんで購入は助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする