コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード01242623 品番04287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。
状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。
ノーコンパウンドタイプ。

容量(mL)750 性質ノーコンパウンド、撥水 液性中性 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー』

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01242623
2023-05-15
用途:
車の洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

くるま屋さんの、おすすめのとおり、良い商品でした。

対象商品:
01242623
2021-10-11
用途:
車両の洗車

車両にコーティングをしているので、コーティング車専用のシャンプーとして使用しています。泡立ちは控えめですが、しっかり奇麗になり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする