TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
TERADA(寺田電機製作所)の 配線器具その他関連用品
TERADA(寺田電機製作所)の 配線器具部品
マーカーピン シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
01243427
品番
XYC00008
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
材質/仕上
黄銅/クロムメッキ
色
シルバー
頭部径(Φmm)
8