トーチボンベ用スタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01243542 品番IT545NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。
両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
ストレート缶・ネックイン缶にも対応。

用途トーチボンベの転倒防止。 材質樹脂(P.E) 幅(mm)98 高さ(mm)28 質量(g)18 奥行(mm)88 傾斜角度(°)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01243542
2021-12-06
用途:
ガスバーナーで料理の時

安いうえに、簡単に装着できバーナーも倒れなくなったので安全に便利に使用出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
01243542
2017-08-23
用途:
銅管曲げ半田付時に使用
建設業・工事業

ボンベが転倒しなくなったので作業効率が上がったのとトーチランプ本体の損傷がなくなり非常に良いです。取り付けたホルダーがもう少しはずれにくくなればさらに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01243542
2016-07-21
用途:
炭の着火、火力回復に使用

ある程度平らな面でないと機能を発揮しません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする