コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル(下地がかくせるタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
面付
44面
注文コード
01244538
品番
KPC-SK144-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
面付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地をかくしたい場合に最適です。 プリンタを選ばないマルチ対応ラベルです。
紙厚(mm)
(総厚)0.14
ラベルサイズ(mm)
25.4×48.3
面付
44面
白色度(%)
83程度(ISO)
坪量(g/m
2
)
総厚132
片数
880片
ラベル厚(mm)
0.08
余白
四辺余白付
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
四角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01244538
KPC-SK144-20
01244547
KPC-SK146-20
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル(下地がかくせるタイプ)
コクヨ
1パック(20枚)
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)