コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル(下地がかくせるタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
01244547
品番
KPC-SK146-20
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地をかくしたい場合に最適です。 プリンタを選ばないマルチ対応ラベルです。
紙厚(mm)
(総厚)0.14
ラベルサイズ(mm)
12×90
面付
46面
白色度(%)
83程度(ISO)
坪量(g/m
2
)
総厚132
片数
920片
ラベル厚(mm)
0.08
余白
四辺余白付
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
角丸四角