コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル(下地がかくせるタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
面付
65面
注文コード
01244556
品番
KPC-SK165-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
面付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地をかくしたい場合に最適です。 プリンタを選ばないマルチ対応ラベルです。
紙厚(mm)
(総厚)0.14
ラベルサイズ(mm)
21.2×38.1
面付
65面
白色度(%)
83程度(ISO)
坪量(g/m
2
)
総厚132
片数
1300片
ラベル厚(mm)
0.08
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
角丸