曜日別特売
PM-B502R ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 中字 コクヨ 01244644

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 中字

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード01244644品番PM-B502R
参考基準価格(税別)¥135販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。
カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。
使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。
付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。

成分油性インク(アルコール系)材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP全長(mm)135線幅(mm)約2.1~2.6線の太さ中字仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ軸径(Φmm)21長さ(mm)135エコマーク認定認定インク色インク油性(アルコール系)グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>(直液カートリッジ式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01244635
2024-06-03
用途: ホワイトボードに書くときに
ビューティーイワニシサービス業

ホワイトボードに書きやすく消えやすいところがとてもいいですね。インクがなくなっても交換インクがカートリッジ式なので手が汚れません。ペン先も交換できるので、とてもいいですね。

対象商品 : 01244626
2024-07-05
用途: 仕事場の作業項目記入
その他業種

使い易いのはもちろんの事、カートリッジがあるのが最高です。エコで大変良いです。

対象商品 : 01244626
2024-03-04
用途: 事務室のホワイトボード

こちらのマーカーは発色もよく、使用者に好評です。中身が見えるので、本当にインクが終了したんだなと確認できます。

対象商品 : 01244617
2024-04-19
用途: スケジュール記入

一瞬どっちがキャップかわからなかったですが、書き心地はいいです。

対象商品 : 01244626
2021-10-14
用途: 予定表記入
建設業・工事業

インク付きも良く書きやすいです。インクの残量もわかるのは便利だと思います。

対象商品 : 01244617
2020-10-08
用途: 管理板の記入など

青を購入したがとても発色が良く満足しています。インクの残りが見えるのが売りなのでしっかり使い切ってリピートしたいと思います。

対象商品 : 01244617
2020-02-22
用途: お知らせボード
サービス業

残量見やすく書きやすいです。
コストだけみると安いのはありますが
環境の事を考えると少しでも貢献できそう

対象商品 : 01244626
2019-08-12
用途: ホワイトボードの筆記用
教育・研究機関

インクカートリッジが交換式なのでコストパフォーマンス性抜群なのは当然ですが、インク残量が見えるのも何かと便利で、補充インクカートリッジの注文時期もベストタイミングでGoodです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする