ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 専用カートリッジ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01244757 品番 PMR-B5NG
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジです。

適合PM-B501、502、503、513 成分油性インク(アルコール系) 材質(カートリッジ)R-PP 軸径(Φmm)18 全長(mm)69 容量(mL)6 エコマーク認定認定 インク色 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 074 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>(直液カートリッジ式)
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01244748
2025-05-28
用途:
会社の行事
その他業種

カートリッジになっているのでインクが無くなっても本体を捨てずにそのままずっと使用が出来るのが本当に嬉しいです。エコになります。

対象商品:
01244732
2024-06-05
用途:
インクがかすれた時に
サービス業

カートリッジ式なので、手が汚れず簡単に交換できるのがいいですね。オススメです。

対象商品:
01244748
2023-12-28
用途:
行動予定表記入時

インクの残量もわかり、字も濃く見えやすいのでリピート購入しています。
交換も簡単で良いと思います。

対象商品:
01244732
2024-06-25
用途:
ホワイトボードマーカー詰め替え
弘学館 様 (教育・研究機関)

持ちも長くちょうどよい
値段に対して十分な品質で満足です

対象商品:
01244766
2022-06-23
用途:
英会話教室のレッスンで。
教育・研究機関

色々なホワイトボードマーカーを試してみましたが、これが一番書きやすく、消えやすく、字も濃くてくっきり見えやすいです。

対象商品:
01244732
2021-11-02
用途:
現場のホワイトボードに書きます。
その他業種

交換用で3回目。交換も簡単で、インク残量が見えます。

対象商品:
01244748
2019-08-12
用途:
補充インクカートリッジ用
教育・研究機関

交換式インクカートリッジは数あれど、これが1番インク容量が多く、コストパフォーマンス性抜群です!

対象商品:
01244748
2019-04-15
用途:
行動予定表記入時

残りがよく見えるところは便利なのですがキャップとペン側をよく間違えてしまいます。書き心地等はとてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする