2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01244818 品番 PN-G25B
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。
「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)
用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。
ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。
ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。

穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大) 材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数2 穿孔奥行(mm)13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

穴あけパンチ<ラクアケ>
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
A4用紙の穴開け
不動産業

長年利用してきた同等製品がへたれてきたので入れ替え
もうバインダーは使わないと思っていたが、なかなかそうはならない
幾分小降りになったので作業スペースが狭まり、いい感じ

2025-04-11
用途:
事務作業
建設業・工事業

軽くて使いやすいです。とても満足しています。色が赤で良かったです。

対象商品:
01244836
2024-02-15
用途:
書類のファイリング

上から見るとほぼ正方形をしており、ちょっと大きめで卓上では存在感があります。
ですが、こちらを購入してからとにかく穴あけ作業がラクになりました。
今まで位置決めするために一度真ん中で折り、センター合わせをしてから「ガッチャン」としていたのですが、こちらはガイドを引き出すだけでサクサク次々に穴が空けられます。面倒なファイリング作業が楽しくなりました。
ロックも軽くハンドルを押すだけで解除できるのでノーストレスです。

ペーパーレスな世の中になってきましたが、なんだかんだで紙書類を綴る機会は多いです。こういう細かい部分にこそちょっといい物を使いましょう。

対象商品:
01244818
2024-04-04
用途:
事務ファイリング
製造業

自治会資料のファイリング用に買いました。厚めの資料が多いので、少し大型のものにしました。鉄製で頑丈にできているので長く使えそうです。問題なく重宝しています。

対象商品:
01244818
2024-05-05
用途:
事務
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか力が入って ずれてします...............

1人が参考にしています
対象商品:
01244818
2022-07-04
用途:
A4用紙の穴あけ
不動産業

コクヨ製品で安心。ガッシリしている。力強く穴が開く。
例えば、A4用紙の長辺に穴をあける時は、黒サイズ合わせ棒の端に近い方のA4線にオレンジサイズ合わせ具を合わせて、黒棒を器具の外側に90度移動する。A4用紙の短辺をオレンジサイズ合わせ具に合わせると自動的に、長辺に正しく穴があきます。ロックする時は、ハンドルを下げすぎることなく、上面を平行な状態まで下げて止め、図面Aの通り、バネ付ネジを押し込みます。初めて使用する時の参考まで、使用の際に迷った点を説明しておきます。もう少し丁寧な説明書を添付して置かれると、初めてこのパンチを使用する人向けには親切だと感じました。

対象商品:
01244827
2022-02-09
用途:
書類綴じに使用
製造業

当たり前ですが100円ショップのとは違ってサクサク穴あけできます。

1人が参考にしています
対象商品:
01244827
2022-04-25
用途:
事務一般
製造業

長く使ってきたものが壊れ買い換えました。私は中心線を折って穴をあける為、楽開けガイドはあまり使いませんが折り目をつけたくない場合には役に立ちそうです。まとまった枚数をあけるとカスが穴に落ちず奥に挟まります・・・。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする