2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01244845 品番 PN-G37B
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。
「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)
用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。
ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。
ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。

穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙) 材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数2 穿孔奥行(mm)13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

穴あけパンチ<ラクアケ>
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01244845
2023-06-14
用途:
1枚から30枚位までの穴あけ
建設業・工事業

1枚から大容量までの穴あけに使いたくて購入したが
枚数が少ないと切り屑がダストボックス二落ちず外に溢れることが多い。
大容量用と割り切ればよいのだろうが

1人が参考にしています
対象商品:
01244854
2021-04-22
用途:
重いけど
建設業・工事業

ファイルを作る時に一冊分をまとめてパンチングできるのでとても便利で、左横にはリーダーも付いてるのでストレスなく捗ります。
今までは10枚程度に小分けで一冊作るのに何度もパンチングしてたので、もっと早く買えばよかったです。
37枚とありますが、紙の厚みによりますが、40枚でも大丈夫でしてた。レバーを押す時、枚数が多くても然程の力は要らず、優れものです。

3人が参考にしています
対象商品:
01244845
2019-04-06
用途:
書類のファイル化
建設業・工事業

パンチ位置をセットするのにガイドバーはすごく気に入っています。大学ノートを綴じる目的で購入しましたが、調べると40枚で表紙を含む厚さが
入りませんでした。こちらのミスですが、その辺の使用範囲が説明あると良かった。

対象商品:
01244845
2017-03-29
用途:
事務作業
株式会社睦美 様

少々重いのが気になりますが、ガイドラインもあり、大変使いやすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01244854
2017-04-13
用途:
書類のファイル時に

軽い力で穴あけが出来ます。センターもしっかり出せてキレイにパンチ穴が開きます。

対象商品:
01244845
2016-05-09
用途:
書類整理

従来のものに比べて、ハンドルをすっと押せるので軽い力で済むように感じました。サイズはコンパクトですが、重量感は多少あるように思います。その分だけ、しっかりとした作りに感じました。用紙サイズのガイド部分は操作しやすく、収納も簡単・コンパクトで便利です。ただし、ガイド部分がプラスチックで強度的に弱そうなので、これから長期利用するにあたり壊れないか少し心配ですね。ハンドルロックがネジ部品と同じ色で目立たないので、初めて使用する人だと分かりづらいかもしれません。ハンドルロックに用紙ガイドと同じ色が塗ってあるなどの工夫があると良いかと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
01244845
2015-09-02
用途:
紙のパンチング
川端商会 様 (サービス業)

今までの旧タイプと違いレバーを紙サイズごとに出し入れしていましたが、今度のはレバーが横にあり収納式で
場所も取らず軽くて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする