吊り下げ名札セット<カードプロテクト>

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 01245362 品番 ナフ-SP180-10Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。

ひも色 仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付 種別名刺・IDカード用・チャック付 材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PC サイズ名刺・IDカード カードサイズ(mm)56×91 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
社員証
サービス業

ありあわせの吊り下げを使用しておりましたが
やはり、購入しました。
統一感もありきちんとした感じになりました。

2025-03-17
用途:
講習会や相談会にて使用
株式会社キョウエイハウス 様 (不動産業)

講習会や相談会等で自身の証明書等を携帯するのに便利です。

対象商品:
01245378
2016-08-16
用途:
土木作業時の作業管理

作業員のIDカード(IC)をカードR/Wに通して作業状況を管理するのに使用する目的で、複数メーカーの同等品を購入・比較検討したうちの一つでした。こちらは砂埃が入らないチャックが付いていてソフトタイプ(割れない)、紐の長さが手軽に調節できる、と基本的な機能が揃っています。日本製でない割には価格が少し高めな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする