ソフトケース<カードプロテクト>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01245423 品番 ナフ-SPC180
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
名刺・IDカード用(56×91mm)

グリーン購入法適合 用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。 種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型 材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET カードサイズ(mm)56×91
注意
ICカードを2枚入れると、干渉エラーが起こる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
会社の名札
製造業

会社の名札入れで使用。黄ばんでくるので定期的に交換している。紐はいらないので蓋付ケースのみを探していた。中に透明の板もあるので角も折れにくく良い。

対象商品:
01245423
2021-04-24
用途:
職場のネームカード入れとして
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした作りで満足しています。チャックがついているため、メモなどを入れていても落とす心配がなくありがたい。

2021-02-09
用途:
社員証のケース入れ
製造業

2年ほど使っていたケースがボロボロになっていたので購入させていただきました。
サイズがピッタリで使いやすいです。私は首に吊り下げる用の紐を買いました

対象商品:
01245423
2020-12-12
用途:
運転免許証の保護
建設業・工事業

運転免許証をこれに入れて、チャック部を透明テープを貼って補強すれば防水免許証の出来上がり。完璧ではないが、少々の汗や雨程度ならしのげる。

対象商品:
01245432
2016-05-16
用途:
社員証(IDカード)ケースとして
国際十王交通株式会社 様

首からつりさげ式の社員証のケースとして購入
100円均一の商品だとすぐに破れてしまいます。
値段や、耐久性からこちらの商品がピッタリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする