ガバットファイル<HG>(ハイグレード)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード01245527 品番フ-VG90B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来からのポリ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。
表紙に全面印刷シボ加工を施してあり、高級感があるように見えます。
書類量に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
ユニバーサルデザインのとじ具です。

サイズA4タテ 収納枚数最大1000 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)14〜114 穴数2穴 穴間隔(mm)80 外寸(幅W×高さH)(mm)220×303 材質(表紙)色板紙(2枚重ね。古紙パルプ配合)

商品説明動画

ガバットファイルHG  商品紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245536
2018-12-09
用途:
書類のファイリング

多くの書類をファイリングできるので便利です。残念なのは汚れた手袋か素手で梱包したのか、表紙に黒い汚れが付いていました。こすっても少し残っています。5冊中2冊に汚れがあったので今後は気を付けてほしいものです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。

対象商品:
01245536
2015-03-23
用途:
書類の整理
製造業

書類の増加に対応できる所がとても良い。背表紙の強度にやや不安があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする