ハウスステップ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01245685 品番 CUB-8060
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!!
全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!

用途
遊び道具入れに
防災グッズ入れに
園芸用品入れに
工具入れに
ライトグレー セット内容ハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋 材質JC 寸法(mm)600×1100×350(175) タイプ収納庫なし・小ステップあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245667
2020-10-05
用途:
勝手口の段に
姫典建築 様

コンクリートで段を作らなくても 犬走の上に設置できるし 収納もできるので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01245667
2018-06-25
用途:
勝手口
建設業・工事業

狭い場所に設置したので、小ステップが両側についていると便利だと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする