城東テクノ
城東テクノの バルコニーまわり
城東テクノの ウッドデッキ
ハウスステップアジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01245798
品番
CUB-8060-H1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ライトグレー
付属品
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(10本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋
適合
CUB-8060S、CUB-8060
材質
JC
寸法(mm)
601×1102×87.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。