城東テクノ
城東テクノの バルコニーまわり
城東テクノの ウッドデッキ
ハウスステップアジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01245807
品番
CUB-8060-H2
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
付属品
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(10本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋
適合
CUB-8060S、CUB-8060
材質
JC
寸法(mm)
601×1102×175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません