小ステップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01245816 品番 BU-CUB-8060B
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
付属品ボルト・ナットセット1袋 材質JC 寸法(mm)300×600×175 質量(kg)3.2 ライトグレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245816
2024-02-28
用途:
ベランダ大きな段差に追加で
卸売・小売業

よっこいしょと上がっていた段差が楽勝に上れて降りれます。予想より軽かったので意外でした。軽いので安定性がちょっと心配ですが、レンガブロックで奥に行きすぎないよう固定はできました。

1人が参考にしています
対象商品:
01245816
2022-08-15
用途:
勝手口の段差解消
株式会社椎谷建設 様 (建設業・工事業)

樹脂製ということで少し強度に心配がありましたが、想像以上にしっかりしていて安定感があり満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする