針金パッチン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01246035 品番PP-18-3
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(N[kgf])70[7.1] 材質黄銅(Bs) 用途各種ボックス 種別設備・機械 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)11
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする