曜日別特売
V1HU-319-24 側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション 01246717

V1HU-319-24 側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション 01246717
V1HU-319-24 側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション 01246717

側溝用 細目U字構用溝蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード01246717品番V1HU-319-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。

種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100溝幅(mm)240表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)長さA(mm)285寸法b(mm)997寸法h(mm)19荷重5.0kN/m2寸法w(mm)231質量(kg/枚)12アングル寸法(mm)L-30×30×3
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。
※アングルには突起が付いておりません。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01246717V1HU-319-2428796417V1HU319-24V1HU-319-24 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796417側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする