スリムダクトPD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合配管バンド(鋼管用)/80A以下 注文コード01247672 品番PD-90-1000-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。
市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。
ラッキング工法と異なり容易には変形しません。

収納サイズ
最大銅管(液管×ガス管)
保温材厚:10×10mm/Φ15.88×Φ28.58
保温材厚:8×20mm/Φ9.52×Φ19.05
保温材厚:20×20mm/-
種類ダクト 外径B(Φmm)92 寸法D(mm)960 寸法C(mm)75 寸法A(Φmm)89 用途配管化粧カバー 適合配管バンド(鋼管用)/80A以下 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
注意
※本製品は防水構造ではありません。壁貫通箇所などの、必要箇所にはコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理をおこなってください。
※ダクト表面温度が-20℃〜60℃の範囲内の環境下にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする