因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムダクトPD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01247697
品番
PD-90-2000-I
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。
市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。
ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
収納サイズ
最大銅管(液管×ガス管)
保温材厚:10×10mm/Φ15.88×Φ28.58
保温材厚:8×20mm/Φ9.52×Φ19.05
保温材厚:20×20mm/-
種類
ダクト
外径B(Φmm)
92
寸法D(mm)
2000
寸法C(mm)
75
寸法A(Φmm)
89
用途
配管化粧カバー
適合
配管バンド(鋼管用)/80A以下
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
注意
※本製品は防水構造ではありません。壁貫通箇所などの、必要箇所にはコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理をおこなってください。
※ダクト表面温度が-20℃〜60℃の範囲内の環境下にてご使用ください。