※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDB-120-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247742 PDB-120-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247742 PDB-120-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247742

PD 固定ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01247742 品番PDB-120-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類固定ジョイント 用途支持金具へのダクト取り付け用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68 寸法B(mm)140 寸法C(mm)156 寸法A(Φmm)124

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01247742 PDB-120-I 48686916 PDB-120N-I PD 固定ジョイント 因幡電工 PD 固定ジョイント 因幡電工 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする