※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PD コーナー90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01247758
品番
PDE-90-I
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
エルボ
用途
90°曲り
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
寸法A(mm)
104
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
142