因幡電工
PD コーナー45°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
104
104
132
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01247776
品番
PDF-90-I
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
45°曲り
種類
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
寸法A(mm)
104
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
82
もっと見る