曜日別特売
SCF-77-B スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248293

SCF-77-B スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248293
SCF-77-B スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248293

スリムコーナー立面45°

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラウン材質高耐候性特殊樹脂トラスコ品番761-5060注文コード01248293品番SCF-77-B
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
種類スリムコーナー立面45°トラスコ品番761-5060材質高耐候性特殊樹脂ブラウン寸法A(mm)82寸法D(mm)33寸法B(mm)68寸法C(mm)61

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01248336
2019-08-29
用途: エアコン室内配管化粧用
建設業・工事業

適度な角度を保持できるため、銅管内径を保持出来、エアコンの効率が良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする