曜日別特売
SCF-66-I スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCF-66-I スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248363
SCF-66-I スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248363
SCF-66-I スリムコーナー立面45° 因幡電工 01248363

スリムコーナー立面45°

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アイボリー材質PVC注文コード01248363品番SCF-66-I
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
種類スリムコーナー立面45°材質PVCアイボリー寸法A(mm)67寸法D(mm)33寸法B(mm)62寸法C(mm)58

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01248336
2019-08-29
用途: エアコン室内配管化粧用
建設業・工事業

適度な角度を保持できるため、銅管内径を保持出来、エアコンの効率が良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする