SFJ-100-W フリーコーナージョイント 因幡電工 01248984

フリーコーナージョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)108
内容量1個注文コード01248984品番SFJ-100-W
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
種類フリーコーナージョイント材質PVCホワイト寸法A(mm)108寸法B(mm)74寸法C(mm)40
注意
※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)はめ込んでご使用ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする