因幡電工
フリーコーナージョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラウン
グレー
アイボリー
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
83
108
83
68
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01249027
品番
SFJ-77-K
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
種類
フリーコーナージョイント
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
35
注意
※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)はめ込んでご使用ください。
もっと見る