SFS-100 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249097 SFS-100 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249097 SFS-100 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249097

フリーコーナーサドル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249097 品番 SFS-100
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
トラスコ品番761-5281 材質SUS304 種類フリーコーナーサドル 寸法A(mm)100 寸法B(mm)70 寸法C(mm)22 寸法E(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01249115
2021-03-27
用途:
エアコン配管の固定
その他業種

フリーコーナーの固定に。今回は太さ77のダクトだったので、サドルも77。ビス用のあなの径4.0mm。
1点止めです。ビスは添付されていません。ダクトを固定するビスで。

2016-07-24
用途:
外構作業

サイト内の商品案内写真の一部に取り付け用のビスが写っている。
商品自体には同梱されていない。まぎらわしい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
01249124
2016-02-06
用途:
空調機配管材をフリージョイントの固定

強度が足りない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする