段差継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249228 品番 SIF-66-W
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
種類段差継手 用途幕板(段差50mm以上)越え用 材質PVC ホワイト 寸法A(mm)68 寸法B(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする