SJA-100-I 分岐ジョイント 因幡電工 01249404 SJA-100-I 分岐ジョイント 因幡電工 01249404 SJA-100-I 分岐ジョイント 因幡電工 01249404 SJA-100-I 分岐ジョイント 因幡電工 01249404

分岐ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249404 品番 SJA-100-I
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類分岐ジョイント トラスコ品番761-5361 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)109 寸法D(mm)70 寸法E(mm)88 寸法B(mm)75 寸法C(mm)148 適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする