因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
分岐ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01249413
品番
SJA-100-K
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
分岐ジョイント
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
109
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
148
適合配管
PC-2320(6.35×9.52)×2組