スリムコーナー平面90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249736 品番 SKM-77-B
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
種類スリムコーナー平面90° トラスコ品番761-5434 材質高耐候性特殊樹脂 ブラウン 寸法A(mm)82 寸法B(mm)68 寸法C(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする