因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー平面90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01249788
品番
SKM-66-B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー平面90°
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラウン
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
82