エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの キーボード
エレコムの 有線キーボード
キーボード 有線 メンブレン 高耐久 法人向け RoHS指令 変換コネクタ付 PS5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01251757
品番
TK-FCM064WH/RS
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
付属品
USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1
その他
Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。
色
ホワイト
サイズ
フル
質量(g)
約586(変換コネクター含まず)
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB-Aオス・PS/2(付属変換コネクター使用)
対応機種
USBまたはPS/2ポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
インターフェース
USB、PS/2
キー配列
日本語108キー
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19