(3件のレビュー)内容量1個注文コード01251793品番TK-FDM063TBK
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
ワイヤレスでデスクスペースがスッキリ!安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
パソコンの他に、PlayStation(R)3、Wii、WiiUでも使用可能です。