エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01252247
品番
CCD-H12BK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
持ち運びに便利なコンパクトタイプ!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
材質
本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
色
ブラック
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅153×23×153 ※ファスナー突起部含まず
収納枚数(枚)
CDまたはDVD12
入数
1