CCD-H12LGN CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納 エレコム 01252265

CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライムグリーン 注文コード01252265 品番CCD-H12LGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なコンパクトタイプ!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。

収納枚数CDまたはDVD12枚 材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム ライムグリーン 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×23×153(ファスナー突起部含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01252265 CCD-H12LGN 01252247 CCD-H12BK CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納 エレコム CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納 エレコム 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする