エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
01252274
品番
CCD-H12PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なコンパクトタイプ!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
収納枚数
CDまたはDVD12枚
トラスコ品番
828-2780
材質
本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
色
ピンク
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×23×153(ファスナー突起部含まず)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01252274
CCD-H12PN
01252283
CCD-H12WH
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納
エレコム
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です