エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収納枚数
CDまたはDVD160枚
収納枚数(枚)
160(DVD・CD)
色
ピンク
注文コード
01252308
品番
CCD-H160PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,020
この商品は
収納枚数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
収納枚数
CDまたはDVD160枚
色
ピンク
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×72×308(ファスナー突起部・ハンドル含まず)
仕様
自立形状、ハンドル付き
材質
本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
収納枚数(枚)
160(DVD・CD)