エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
収納枚数(枚)
CDまたはDVD160
色
ホワイト
注文コード
01252317
品番
CCD-H160WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
収納枚数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
色
ホワイト
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅292×72×308 ※ファスナー突起部含まず※ハンドル含まず
その他
自立形状、ハンドル付き
材質
本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
収納枚数(枚)
CDまたはDVD160
入数
1