エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01252326
品番
CCD-H24BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅165×60×165 ※ファスナー突起部含まず
その他
自立形状
材質
本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
収納枚数(枚)
CDまたはDVD24
入数
1