CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数(枚)CDまたはDVD96 ピンク 注文コード01252484 品番CCD-H96PN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は収納枚数・色など14種類から選べます 他の種類を見る

縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。

ピンク 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅292×80×165 ※ファスナー突起部含まず※ハンドル含まず その他自立形状、ハンドル付き 材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム 収納枚数(枚)CDまたはDVD96 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする