曜日別特売
7RPB ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造 01252825

ループローラー レギュラー

(2件のレビュー)
サイズ(inch)7
適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch
毛丈(mm)13
内容量1本注文コード01252825品番7RPB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ(inch)7毛丈(mm)13サイズレギュラー適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材毛丈中毛筒径(Φmm)38適合ハンドルレギュラーハンドル 7inchRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ルーフ?ローラーvol4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01252886
2016-11-14
用途: ウレタン防水
建設業・工事業

メーカーHP確認で薄付け用に短毛を選んだが2㎏/㎡程度までが使用限度で、それ以下だと鏝塗りよりはるかに時間がかかる。

1が参考にしています
対象商品 : 01252834
2015-09-29
用途: ウレタン防水

幅の広いものを選んだので、立ち上がり部分には、使用することが出来ませんでした。広いものと狭いところと二種類あると良かったかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする