ループローラー レギュラー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01252843 品番 12RPB
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ(inch)12 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合ハンドルレギュラーハンドル 12inch RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ルーフ?ローラーvol4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01252886
2016-11-14
用途:
ウレタン防水
建設業・工事業

メーカーHP確認で薄付け用に短毛を選んだが2s/u程度までが使用限度で、それ以下だと鏝塗りよりはるかに時間がかかる。

1人が参考にしています
対象商品:
01252834
2015-09-29
用途:
ウレタン防水

幅の広いものを選んだので、立ち上がり部分には、使用することが出来ませんでした。広いものと狭いところと二種類あると良かったかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする