ループローラー ライトファインカット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01252895 品番 4LF-RPB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズ(inch)4 毛丈(mm)13 材質パイル(モノフィラループ法) 適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材 毛丈中毛 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ルーフ?ローラーvol4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
橋梁塗装の剥離に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

橋梁塗装の旧塗膜剥離するために剥離剤塗布時にしようしています。
材料込がよくて扱いやすく剥離剤がボリュームよく塗布できまね。
とてもいいです。

対象商品:
01252904
2024-11-18
用途:
防水材の塗布
岡崎塗装工業 様 (建設業・工事業)

粘土の高い材料には最適かと。
溶剤で洗って再利用できる為、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01252922
2021-09-28
用途:
防水塗装
運輸・通信業

実際に使ってみたらとても使いやすくてびっくり。
立上がりは確かに厳しいけど面はとてもキレイに均等に仕上がります。
リピート確定です

1人が参考にしています
対象商品:
01252913
2016-11-02
用途:
ウレタン防水

ウレタンで土間を塗るには最高!立上がりには難しい!

3人が参考にしています
対象商品:
01252922
2017-12-13
用途:
ウレタン防水塗布
不動産業

かなり高粘度の材料で不安でしたが、平場はスムーズにローラーも回転し伸ばすことが出来ました。立ち上がりは厳しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする